Ft553.00
ÁFA nélkül
Ft702.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Manufactured in mild steel zinc plated, Superclamps are particularly suited for delivery and suction hoses requiring a very tight seal and agricultural applications, waste water extraction, mining, quarrying or on other sectors where a heavy-duty clamp is required.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Enyhe acél |
Brand | Jubilee |
EAN | 5016598160014 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | JSC022MS |
Kapacitás | 20-22mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | JSC22 |
Pántolószalag szélessége | 18mm |
Rögzítési módszer | Slotted Hex Head 8mm A/F |
Szabványoknak megfelet | DIN 3017 |
Típus | Superclamp |
UNSPSC Code | 31162906 |