noscriptJubilee HT180 150-180mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP HT180 | Cromwell Tools

Jubilee

HT180 150-180mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP

SKU:

JUB6622012N

MPN:

HT180

Ft3679.67

ÁFA nélkül

Ft4673.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    These all stainless steel High Torque Clips are suitable for heavy duty applications with plastic or reinforced hoses. The high clamping forces make this clip suitable for heavy duty applications - stubborn leakage or vibration issues.
    16mm bandwidth with 8mm A/F slotted screw fastening
    Conform to SAE J1508 type HD


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    304 A2

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598074106

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Gyártó cikkszáma

    HT180

    Kapacitás

    150-180mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    HT180

    Pántolószalag szélessége

    16mm

    Rögzítési módszer

    Slotted Hex Head 8mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    Lyod típusjóváhagyása

    Típus

    Nagy nyomaték

    UNSPSC Code

    31162906