noscriptM8 CHANNEL NUT BZP SHORTSPRING | Cromwell Tools

(Unbranded)

M8 CHANNEL NUT BZP SHORTSPRING

SKU:

CTL6431038E

Ft102.78

ÁFA nélkül

Ft130.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Short Spring
    Used for fitting brackets to Unistrut, Unistrut compatible channel or are the fixing for drops of threaded rod.
    Short spring type for 41x21 shallow channel. Available with M6, M8, M10 or M12 tapped holes. Suitable for indoor, low corrosion environments.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    Doboz mennyisége

    25

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Menet mérete

    M8

    UNSPSC Code

    31161708