noscriptM12 CHANNEL NUT BZP LONGSPRING | Cromwell Tools

(Unbranded)

M12 CHANNEL NUT BZP LONGSPRING

SKU:

CTL6431072G

Ft119.80

ÁFA nélkül

Ft152.15

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Long Spring
    Used for fitting brackets to Unistrut, Unistrut compatible
    channel or are the fixing for drops of threaded rod.
    Long spring type for 41x41 deep channel. Available with
    M6, M8, M10 or M12 tapped holes. Suitable for indoor,
    low corrosion environments.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    Doboz mennyisége

    25

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Menet mérete

    M12

    UNSPSC Code

    31161708