Ft14900.00
ÁFA nélkül
Ft18923.00
ÁFÁ-val
• Elasztikus gallér és mandzsetták, hogy kevésbé korlátozza a mozgást
• Számos méretben elérhető az S-estől a 4XL-esig, így biztosan tökéletesen illeszkedik
• Sárga vagy narancssárga színben kapható a tetszése vagy a szükségletei szerint
• További fényvisszaverő szalagok találhatók a derékrészen, a vállaknál és a hátoldalon a jobb láthatóság érdekében
• Kényelmes és meleg polár
• Nincs zsebe
• EN 20471:2013, 3. osztály
• RIS-3279_TOM (Csak narancssárga)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter gyapjú |
Brand | Halo |
EAN | 5036140489127 |
ECLASS Code | 40010200 |
Méret | 3XL |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN20471:2013 3. osztály |
Szín | Sárga |
UNSPSC Code | 46181531 |