Ft85888.00
ÁFA nélkül
Ft109077.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High impact composite casing.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Aeromotive |
Burkolat anyaga | Nagy hatású kompozit |
ECLASS Code | 21019090 |
Funkciók és előnyök | Az akasztó és a szerszámhorog beállítása a sima és hatékony használat érdekében Könnyű feszültségbeállítás szerszámok nélkül Nagy teherbírású, hosszú élettartamú rugó a tartós teljesítmény érdekében Tartós, nylonnal borított acélkábel a következetes szervizeléshez és a könnyű karbantartáshoz |
Gyártó cikkszáma | RF8 |
Magasság | 330mm |
Mélység | 76.5mm |
Működési hossz | 2.0m |
Súlykapacitás | 2.7 - 3.6kg |
Szélesség | 140mm |
UNSPSC Code | 27112809 |