Ft74176.00
ÁFA nélkül
Ft94203.52
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High impact composite casing.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Aeromotive |
Burkolat anyaga | Nagy hatású kompozit |
ECLASS Code | 21019090 |
Funkciók és előnyök | Könnyű feszültségbeállítás szerszámok nélkül Nagy teherbírású, hosszú élettartamú rugó a tartós teljesítmény érdekében Tartós, nylonnal borított acélkábel a következetes szervizeléshez és a könnyű karbantartáshoz |
Gyártó cikkszáma | RF6 |
Magasság | 330mm |
Mélység | 76.5mm |
Működési hossz | 2.0m |
Súlykapacitás | 1.8 - 2.7kg |
Szélesség | 140mm |
UNSPSC Code | 27112809 |