noscriptAeromotive RB4 TOOL BALANCER 0.9-1.8KG | Cromwell Tools

Aeromotive

RB4 TOOL BALANCER 0.9-1.8KG

SKU:

CTL2807810B

Ft43102.00

ÁFA nélkül

Ft54739.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    High impact composite casing.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Aeromotive

    Burkolat anyaga

    Nagy hatású kompozit

    ECLASS Code

    21019090

    Funkciók és előnyök

    Könnyű feszültségbeállítás szerszámok nélkül Nagy teherbírású, hosszú élettartamú rugó a tartós teljesítmény érdekében Tartós nejlonzsinór hosszú élettartamhoz és csökkentett karbantartáshoz

    Gyártó cikkszáma

    RB4

    Magasság

    253mm

    Mélység

    56mm

    Működési hossz

    1.6m

    Súlykapacitás

    0.9 - 1.8kg

    Szélesség

    102mm

    UNSPSC Code

    27112809