Ft46424.00
ÁFA nélkül
Ft58958.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High impact composite casing.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Aeromotive |
Burkolat anyaga | Nagy hatású kompozit |
ECLASS Code | 21019090 |
Funkciók és előnyök | Az akasztó és a szerszámhorog beállítása a sima és hatékony használat érdekében Könnyű feszültségbeállítás szerszámok nélkül Nagy teherbírású, hosszú élettartamú rugó a tartós teljesítmény érdekében Tartós nejlonzsinór hosszú élettartamhoz és csökkentett karbantartáshoz |
Gyártó cikkszáma | RB2 |
Magasság | 253mm |
Mélység | 56mm |
Működési hossz | 1.6m |
Súlykapacitás | 0.5 - 0.9kg |
Szélesség | 102mm |
UNSPSC Code | 27112809 |