Aeromotive

5F TOOL BALANCER 0.4-2.3KG

SKU:

CTL2807840E

MPN:

5F

Ft107222.00

ÁFA nélkül

Ft136171.94

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Pressed steel casing.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Aeromotive

    Burkolat anyaga

    Préselt acél

    ECLASS Code

    21019090

    Funkciók és előnyök

    Hosszú ideig tartó főrugó, amely minimalizálja a rugó hajlítását és fáradtságát Könnyű feszültségbeállítás speciális szerszámok nélkül Nagy teherbírású acélszerkezet hosszú élettartamra

    Gyártó cikkszáma

    5F

    Magasság

    308mm

    Mélység

    70mm

    Működési hossz

    2.4m

    Súlykapacitás

    0.4 - 2.3kg

    Szélesség

    157mm

    UNSPSC Code

    27112809