noscriptKobe Green Line FSH 6" KÉTKEZES EXCENTERCSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Green Line

FSH 6" KÉTKEZES EXCENTERCSISZOLÓ

SKU:

KBE2702720K

Ft158260.00

ÁFA nélkül

Ft200990.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    FSO150
    Alkalmas gyors anyageltávolításra, karosszéria javító kitt eldolgozására/simítására. Gumírozott markolat. Nedves csiszolásra is alkalmazható. A forgó leveg' bemeneti csatlakozó megakadályozza a töml' csavarodását. Könnyen kezelhet' sebesség szabályzó. Hosszú élettartamú csapágyazás.
    Csiszolótányér átmér'je: 150 mm Csiszolótárcsa típusa: tép'záras
    Excentritás: 5 mm (3/16") Elszívás típusa: öngerjesztett vákuum
    Orsó mérete: 5/16" NPT Üresjárati fordulatszám: 10 000 rpm
    Leveg' bemenetei csatlakozó: 1/4" NPT Min.
    leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm)
    Légnyomás: 90psi (6.2 bar)
    Motor teljesítmény: 0.2 LE
    Levgő fogyasztás: 85 l /perc (3 cfm)
    Hangteljesítmény szint: 90 dBA
    Hangnyomás szint: 84 dBA
    Vibráció szint: 5.6 m/s2
    Teljes hossz: 280mm


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kobe Green Line

    EAN

    5036140046290

    ECLASS Code

    21051390

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4 NPTin.

    Levegőfelhasználás

    3CFM

    Sorozat

    FSH

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljesítmény

    0.2W

    Tömeg

    1.04kg

    UNSPSC Code

    27112704