noscriptTrend T46/02 1/4" TC TRIMMING CUTTER 9.5mm DIA T46/02X1/4TC | Cromwell Tools

Trend

T46/02 1/4" TC TRIMMING CUTTER 9.5mm DIA

SKU:

TRE2873199M

MPN:

T46/02X1/4TC

Ft25347.00

ÁFA nélkül

Ft32190.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    1/4" and 1/2" Shanks


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Brand

    Trend

    Dolgozó rész hossza

    25mm

    EAN

    5027654028797

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    TCT

    Gyártó cikkszáma

    T46/02X1/4TC

    Kompatibilis anyagok

    Laminált

    sugár

    Nem alkalmazhatómm

    Szár átmérője

    1/4 hüvelyk

    Szög

    90°

    Teljes hossz

    68mm

    Tétel

    Router vágók

    Típus

    Vágó Bitek

    UNSPSC Code

    27112821

    Vágási átmérő

    9.5mm