Ft37260.00
ÁFA nélkül
Ft47320.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Two Flute Straight Plunging Bits
General-purpose tool suitable for profiling, rebating and through slotting. Plunge cut when on the move.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Trizact™ Szilíciumkarbid |
Brand | Trend |
Dolgozó rész hossza | 25mm |
EAN | 5027654007013 |
ECLASS Code | 21010902 |
Felületkezelés/bevonat | TCT |
Gyártó cikkszáma | 4/6X1/4TC |
Szár átmérője | 1/4 hüvelyk |
Teljes hossz | 57mm |
Tétel | Router vágók |
Típus | Egyenes mélyítő bitek |
UNSPSC Code | 27112821 |
Vágási átmérő | 20mm |