noscriptTrend 3/82 1/2" TC 2FL 12.7mm STRAIGHT CUTTER 3/82X1/2TC | Cromwell Tools

Trend

3/82 1/2" TC 2FL 12.7mm STRAIGHT CUTTER

SKU:

TRE2872210M

MPN:

3/82X1/2TC

Ft29159.00

ÁFA nélkül

Ft37031.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Two Flute Straight Plunging Bits
    General-purpose tool suitable for profiling, rebating and through slotting. Plunge cut when on the move.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Brand

    Trend

    Dolgozó rész hossza

    37mm

    EAN

    5027654005217

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    TCT

    Gyártó cikkszáma

    3/82X1/2TC

    Szár átmérője

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Teljes hossz

    79mm

    Tétel

    Router vágók

    Típus

    Egyenes mélyítő bitek

    UNSPSC Code

    27112821

    Vágási átmérő

    12.7mm