Ft28687.00
ÁFA nélkül
Ft36432.49
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Two Flute V-Grooving Bits
For veining work and decor of panels. Larger sizes suitable for chamfering and deep angled groove work.
1/4” Shank Diameter 45° V-Grooving
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Trizact™ Szilíciumkarbid |
Brand | Trend |
Dolgozó rész hossza | 9.2mm |
EAN | 5027654002087 |
ECLASS Code | 21010902 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 11/3X1/4TC |
Szár átmérője | 1/4 hüvelyk |
Szög | 45° |
Tétel | Router vágók |
Típus | V horony |
UNSPSC Code | 27112821 |
Vágási átmérő | 19mm |