Ft62060.00
ÁFA nélkül
Ft78816.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
KRK001
Ipari szegecselő pisztoly készletben, négy különböző szegecs fejjel a
vakszekgecsekhez: 2,4; 3,2; 4,0; és 4,8 mm. A szegecs könnyen
behelyezhető a ravasz egyetlen meghúzásával, anélkül, hogy a fej
sérülésének a kockázata állna fenn. A pisztoly hátulján egy tároló
található, amely felfogja a szegecsek szárait, és hulladékgyűjtőbe
helyezésig eltárolja azokat. Tároló dobozban kapható hatalmas
mennyiségű szegeccsel, pofával, fejjel, pótalkatrésszel és
szerszámmal. Ez a pisztoly lényegében bármilyen légtartályos
kompresszorral működik. 1/4 colos, belső BSP-menet.
• Vakszegecseléshez.
• Az állítható biztonsági sapka összegyűjti
a szegecsek kilökött szárait.
• Alumínium- és acélszegecsekhez
egyaránt alkalmas
4,8 mm (3/16") méretig.
• Elforgatható adapter
• Hordtáskában kapható.
Maximális szegecsátmérő:
2,4; 3,2; 4,0; és 4,8 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangteljesítmény szintje: 87.3dBA Rezgésszint: 1.01m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140398122 |
ECLASS Code | 21060990 |
Fogantyú fajtája | Pisztolymarkolatos |
Gyártó cikkszáma | KRK001 |
Hossz | 220mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 6.2psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 270mm |
Modellszám | KRK001 |
Szélesség | 77mm |
Tartalmazza: | 4 Csomag Szegek méretekben: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. 4 db Orrdarab: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. Befogópofa-készlet, Forgó adapter O-gyűrű javítókészlet, Olajsapka, |
Tétel | Légszegecses pisztoly |
Tömeg | 1.4kg |
UNSPSC Code | 27131500 |