Ft116651.00
ÁFA nélkül
Ft148146.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Durable and easy-to-use air riveter. A reliable and price performance tool for general maintenance on light and heavy vehicles. Powerful and rugged, it's an ideal tool for riveting operations on panels and plates. Supplied with 4 nozzles for rivets sizes 3/32", 1/8", 5/32" and 3/16" (2.4, 3.2, 4 and 4.8mm).
Model: CP9882
Max axial pulling load: 1000kg / 2200lb
Average air consumption: 0.4 l/s / 1cfm
Actual air consumption: 1.9 l/s / 4cfm
Actual air consumption: 114 l/mn / 4cfm
Air inlet thread size: 1/4"
Min. hose size: 10 mm / 3/8"
Noise level: 62db(A)
Sound DBA pressure: 73db(A)
Vibration α (ISO-28927-8) <2.5 m/s²
Net weight :1.50kg / 3.3lb
Overall length: 225mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Level: 62 dB |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451596132 |
ECLASS Code | 21060990 |
Fogantyú fajtája | Pisztolymarkolatos |
Gyártó cikkszáma | 8941098820 |
Hossz | 225mm |
Kompatibilis szegecs átmérő | 4.8in. |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 6.2psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 hüvelyk |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | CP9882 |
Tartalmazza: | 1/8" Nozzle(3.2mm) 3/16" Nozzle(4.8mm) 3/32" Nozzle(2.4mm) 5/32" Nozzle(4mm) |
Tétel | Légszegecses pisztoly |
Tömeg | 1.5kg |
UNSPSC Code | 27131500 |