noscriptDeWalt DCS380M2-GB 18V RECIPROCATING SAW 2x4.0AH & KITBOX DCS380M2-GB | Cromwell Tools

DeWalt

DCS380M2-GB 18V RECIPROCATING SAW 2x4.0AH & KITBOX

SKU:

DEW2723916T

MPN:

DCS380M2-GB

Ft618944.00

ÁFA nélkül

Ft786058.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Powerful and highly efficient PM58 DEWALT fan cooled motor with replaceable brushes, delivers fast cutting action up to 2,950 strokes per minute and 28.6 mm stroke length maximising user productivity. Intelligent variable speed trigger, lock-off switch and electronic motor brake for quick controlled cuts and enhanced work safety. Lever-action keyless blade clamp for quick and easy blade changes.


    Specifications:
    Battery chemistry: XR Li-Ion.
    Voltage: 18V.
    Battery capacity: 4.0Ah.
    Power output: 560W.
    No Load Stroke Rate: 0-2950 spm.
    Stroke length: 28.6mm.
    Weight: 3.3kg.
    Length: 425mm.
    Height: 195mm.
    Sound Pressure: 87dB(A).
    Sound Pressure Uncertainty: 3 dB(A).
    Sound Power: 98dB(A).
    Sound Power Uncertainty: 3 dB(A).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A mellékelt akkumulátorok száma

    2

    Akkumulátor kapacitása

    4Ah

    Akkumulátor típusa

    Lítium-ion

    Áramforrás

    Akkumulátor

    Brand

    DeWalt

    EAN

    5035048390863

    ECLASS Code

    21051105

    Feszültség

    18V

    Gyártó cikkszáma

    DCS380M2-GB

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Hossz

    425mm

    Kefével vagy kefe nélkül

    Csiszolt

    Modellszám

    DCS380M2-GB

    Tartalmazza:

    Készlet doboz

    Tétel

    Akkus dugattyús fűrészek

    Tömeg

    3.3kg

    UNSPSC Code

    27112709

    Ütés hossza

    28.6mm

    Ütés/perc

    2,950spm