Ft193598.00
ÁFA nélkül
Ft245869.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP7901
Premium tool for all cutting applications.
Stroke: 10mm (3/8”).
Blows per minute: 10,000.
Length: 229mm.
Air consumption: @load 5.5cfm.
Air inlet: 1/4” NPTF.
Air hose bore: 10mm (3/8”).
Sound level: 88.3dBA.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Levegő |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451564414 |
ECLASS Code | 21051105 |
Gyártó cikkszáma | 8941079011 |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 5.5CFM |
Tétel | Légdugattyús fűrészek |
Tömeg | 0.86kg |
UNSPSC Code | 27112709 |
Ütés hossza | 10mm |
Ütés/perc | 10,000spm |