Ft47110.00
ÁFA nélkül
Ft59829.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
BS920L
Sorja- és torzításmentes vágásokat produkál. Ideális karosszériaműhely munkákhoz és vékonylemez megmunkálására. Szabályozó fojtószelep a precíz működtetés érdekében. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó, 90PSI/6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* leveg'fogyasztás, vágási kapacitás: 1.6mm (acél) 2mm (alumínium). Teljes hossz: 235mm. Zajszint: 91dBA. Hangteljesítm: 102dBA. Vibráció: 5.1m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 87.3dBA. Hangteljesítmény szintje: 100.3dBA Rezgésszint: 25.7m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089358 |
ECLASS Code | 21051105 |
Gyártó cikkszáma | BS920L |
Hossz | 235mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Tartalmazza: | Hex kulcsok |
Tétel | pneumatikus fűrészek |
Tömeg | 0.55kg |
UNSPSC Code | 27112709 |
Ütés hossza | 10mm |
Ütés/perc | 9000spm |
Vágási kapacitás | 1.6 mm (Acél) 2.0 mm (Alumínium) |