noscriptChicago Pneumatic CP7830Q 3/8" SQ. DR. RATCHET WRENCH 8941078306 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP7830Q 3/8" SQ. DR. RATCHET WRENCH

SKU:

CPT2698900K

MPN:

8941078306

Ft192084.00

ÁFA nélkül

Ft243946.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    CP7830Q
    Patented TriString anti-slip head design. Adjustable exhaust, sound level as low as 76dBA. Rubber handle grip, lightweight and well balanced tool. Lightweight and well balanced. Working torque: 10 - 90ft/lbs 13 - 122. Max. torque: 122Nm/10 - 90 ft/lbs. Air consumption: 5cfm. Air inlet thread: 1/4” NPTF. Free speed: 190rpm. Minimum hose size: 10mm. Motor: 0.5hp. Sound: 79dBA.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Sound Power 96 db(A) Sound Pressure 85 db(A) Vibration 4.1 m/s² ISO-28927-2 Vibration Uncertainty (K) 1.4 m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Chicago Pneumatic

    EAN

    0015451561130

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    6.2psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4 NPTin.

    Maximális nyomaték:

    122Nm

    Modellszám

    CP7830Q

    Nyomatéktartomány

    13 - 122Nm

    Sorozat

    CP7830Q

    Terhelési nélküli sebesség

    190rpm

    Test fajtája

    Derékszög

    Tétel

    Légracsos csavarkulcs

    Tömeg

    1.2kg

    UNSPSC Code

    27111753