Kobe Red Line

SP1825K PISZTOLYMARKOLATÚ CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLETBEN

SKU:

KBE2703850K

Ft51840.00

ÁFA nélkül

Ft65836.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    P1825K
    1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI/6.2 bar légnyomás, 4 CFM/144liter/perc* levegő igény. 5 - 13Nm állítható nyomaték.
    1/4" hatszög meghajtó befogó.
    Zajszint: 86dBA. Hangteljesítm: 102dBA. Vibráció: 4.6m/s2


    A készlet tartalma:
    SP1825 csavarbehajtó hatszögkulccsal és szorítókulccsal. No.1, 2 és 3 x 50 mm kereszt körmös bit, 4, 5 és 6 mm x 50 mm lapos bit, No.2 x 100 mm kereszt körmös kétvégű bit.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089396

    ECLASS Code

    21050890

    Tétel

    Erőcsavarhúzó készlet

    UNSPSC Code

    27112710