noscriptKobe Blue Line SAC NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IRÁNYVÁLTÓS CSAVARBEHAJTÓ AUTOMATIKUS KIOLDÁSSAL | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

SAC NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IRÁNYVÁLTÓS CSAVARBEHAJTÓ AUTOMATIKUS KIOLDÁSSAL

SKU:

KBE2703760K

Ft198710.00

ÁFA nélkül

Ft252361.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy teljesítményű irányváltós pisztoly markolatú csavarbehajtó gyártósori és összeszerel' munkákhoz. Nyomógombos indítás és automatikusan kioldó tengelykapcsoló precíziós alkalmazásokhoz. Az új alkalmazásokra történ' átváltás könnyen elvégezhet' 3 csereszabatos nyomatékrugó segítségével. 1/4" hatszög meghajtó befogó. A küls' nyomaték beállítás nem teszi szükségessé a szerszám szétszedését. Fojtószeleppel szabályozható fordulat. Az ergonómiai kialakítású markolat kényelmes fogást biztosít. A használt leveg' kifúvása a markolat alján történik, így az elkerüli mind a munkadarabot, mind a dolgozót. Függeszt' gyűrűvel.


    Típus száma CSP005S
    Befogó méret: 1/4" (6 mm) hatszög
    Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT
    Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm)
    Zöld nyomatékrugó: 0.6-2.1 Nm (5-19 in/lbs)
    Fekete nyomatékrugó: 1.1-4.3 Nm (10-38 in/lbs)
    Sárga nyomatékrugó: 1.7-5.1 Nm (15-45 in/lbs) Légnyomás: 90 psi/6.2 bar
    Leveg'fogyasztás: 144 l/perc Hangnyomás szint: 84 dbA Hanger' szint: 93 dbA
    Vibráció szint: 0.5 m/s2 Nettó súly: 815 g


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    0,5 m/s²

    Air Pressure

    90psi

    Áramforrás

    Levegő

    Behajtó típusa

    Hatszögletű:

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140019447

    ECLASS Code

    21050890

    Gyártó cikkszáma

    2703760K

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Test fajtája

    pisztoly

    Tétel

    Erőcsavarhúzó

    Tömeg

    0.8kg

    UNSPSC Code

    27112710