Ft32540.00
ÁFA nélkül
Ft41325.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HP2090K
A készlet tartalma: laposvéső, ponthegesztés vágó, kúpos lyukasztó, szegecsvágó és lemezvágó. Nagy erejű, hosszú lökethossz. Az összes standard 0.401" szárú szerszám
befogására alkalmas. 1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI/6.2 bar légnyomás, 4 CFM/144 liter/perc* levegőfogyasztás. Lökethossz: 90 mm. Teljes hossz: 230 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089310 |
ECLASS Code | 21060400 |
Fogantyú fajtája | Pisztolymarkolatos |
Gyártó cikkszáma | HP2090K |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPT |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | HP2090K |
Sebesség jellemzői | Egysebességes |
Tartalmazza: | 1/4 NPT Csőszorító Kúpos Ütő Lemezvágó Mini olajozó Pisztoly fogó kalapács Rögzítő rugó |
Teljes hossz | 200mm |
Teljes magasság | 160mm |
Teljes szélesség | 50mm |
Tömeg | 1.8kg |
UNSPSC Code | 27131504 |
Ütés hossza | 90mm |
Ütés/perc | 2,000bpm |