Ft78824.00
ÁFA nélkül
Ft100106.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP7110Kit
Has the power and speed to tackle the toughest jobs in the workshop. Whether it’s cutting, punching, chipping or scrapping. Touch trigger for precision start-up and total control. Cushioned exhaust deflector on barrel for comfort and reduced vibration.
¼” air inlet.
Blows per minute: 3,200bpm.
Overall length: 229mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451537999 |
ECLASS Code | 21060400 |
Fogantyú fajtája | Egyenes |
Gyártó cikkszáma | 8941171101 |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPT |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
lóerő | 7.2J |
Modellszám | CP7110 |
Sebesség jellemzői | Egysebességes |
Tartalmazza: | Posi-Lock rögzítő |
Teljes hossz | 230mm |
Teljes magasság | 150mm |
Teljes szélesség | 55mm |
Tömeg | 1.7kg |
UNSPSC Code | 27131504 |
Ütés hossza | 67mm |
Ütés/perc | 3,200bpm |