Bosch

GEX 125-1AE 125mm RND ORBITAL SANDER PALMGEX 240V

SKU:

BCH2667359D

MPN:

601387571

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    GEX 125 Specification:
    Power: 250W
    No load speed: 4,500 - 12,000rpm
    Orbital stroke rate: 15,000 – 24,000opm
    Orbit Diameter: 2.5mm
    Pad/disc diameter: 125mm
    Sanding sheet / disc attachment: Hook 'n' Loop type fastening
    Weight: 1.3kg


    Noise/vibration information


    Measured values determined according to EN 60745
    Total vibration values (vector sum of three directions)
    Vibration emission value ah: 5.0 m/s²
    Uncertainty K : 1.5 m/s²


    The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 77 dB(A); Sound power level 88 dB(A). Uncertainty K= 2,8 dB.


    Available as:
    110V Order Code: BCH-266-7359B
    240V Order Code: BCH-2667359D


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Bizonytalansági szint K: 3.0 dB

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Bosch

    EAN

    3165140460064

    ECLASS Code

    21051302

    Feszültség

    230V

    Gyártó cikkszáma

    601387571

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Hossz

    227mm

    keringés/perc

    15,000 - 24,000opm

    Keringési pálya átmérője

    2.5mm

    Modellszám

    GEX 125-1AE

    Pálya fajtája

    Véletlenszerű orbitális

    Párna alakja

    Körkörös

    Párna mérete

    125mm

    Párna ragasztásának típusa

    Horog & hurok

    Tartalmazza:

    Hordtáska Mikroszűrő doboz

    Teljesítmény

    250W

    Terhelési nélküli sebesség

    12000rpm

    Test fajtája

    Tengermarkolat

    Tétel

    Vezetékes orbitális csiszoló

    Tömeg

    1.3kg

    UNSPSC Code

    27112708