Kobe Blue Line

75MM-ES POLÍROZÓGÉP

SKU:

KBE2706010K

MPN:

BROS3

Ft56770.00

ÁFA nélkül

Ft72097.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    BROS3 - Ipari - 15.000 rpm-es nagy sebességgel, és állítható áramszabályozóval, hogy megfeleljen a munkaterhelésnek, a polírozógép sima felületet biztosít, míg az ergonomikus fogónak köszönhet'en a használat kényelmessé válik. A kompakt dizájn lehet'vé teszi a szűkös helyeken való használatot, a leveg' kivezetése a dolgozótól távol történik. A csiszoló 75mm-es (3") tartóbetéteket használ, és golyóscsapágyakkal felszerelt a hosszantartó használat érdekében.
    Jellegzetességek:
    Motor teljesítmény: 0,40hp.
    Terhelés nélküli szögsebesség: 15.00rpm.
    Leveg'-bemeneti csatlakozó: 1/4" BSP.
    Tartó: tép'zár.
    Tartó mérete: 75mm (3").
    Üzemi nyomás: 90psi / 6,2bar.
    Leveg'töml' min. mérete (ID): 3/8" (10mm).
    Hangteljesítmény: 91dBA.
    Rezgésszint: 6,3 m / s2.
    Teljes hossz: 125mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 82dBA Rezgésszint: 6.3m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140243002

    ECLASS Code

    21051302

    Hossz

    125mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    3.5CFM

    Modellszám

    FS-301D

    Párna alakja

    Körkörös

    Párna mérete

    75mm

    Teljesítmény

    336W

    Terhelési nélküli sebesség

    18000rpm

    Tétel

    Air Orbital Csiszoló

    Tömeg

    0.72kg

    UNSPSC Code

    27112708