Ft62530.00
ÁFA nélkül
Ft79413.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
50mm (2") és 75mm (3") csiszolótányérok. Gumírozott markolat a kényelmes fogásért. Kétujjas fojtószelep szabályozó billentyű a könnyebb és kevésbé fárasztó működtetésárt. Állítható teljesítményszabályozó a megfelel' sebesség beállításához. Hosszú élettartamú csapágyazás.
Tartozékok: 50mm (2") és 75mm (3") csiszolótányérok. 10 db 2" átm. csiszolótárcsa, 320, 400 és 600 szemcseméretben. 10 db 3" átm. csiszolótárcsa, 320, 400 és 600 szemcseméretben. Orsórögzít' kulcs és használati utasítás. Robusztus, fröccsöntött műanyag táska.Üresjárati ford.sz:15.000 rpm. Bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT Min. leveg's töml' méret (bels' átm.): 3/8"(10 mm) Leveg'igény:144 liter/perc* Vibráció szint: 0.9 m/s2.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint 85.63 dB(A) Rezgésszint: 3.76m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140015463 |
ECLASS Code | 21051302 |
Gyártó cikkszáma | FOS003MK |
Hossz | 105mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 3.2CFM |
Modellszám | FOS003 |
Párna alakja | Körkörös |
Párna mérete | 75mm |
Tartalmazza: | 10 darab 50 mm-es Grit csiszolópapír 600 10x 50 mm-es Grit csiszolópapír 320 10x 50 mm-es Grit csiszolópapír 400 10x 75 mm-es Grit csiszolópapír 400 50mm Támasztó Párna Mini orbitális csiszoló Orsókulcs |
Terhelési nélküli sebesség | 15000rpm |
Tétel | Air Orbital Csiszoló |
Tömeg | 0.6kg |
UNSPSC Code | 27112708 |