Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
28509
Features an alloy steel curved-throttle lever with built-in wrist support, 3M™ gripping material molded into the interchangeable comfort grip, conveniently located speed control dial, and internal muffler.
Precision balanced for smooth operation. Easily attaches to your existing central vacuum system for efficient dust evacuation.
Newly designed wrist rest for more support. Recessed level eliminates pinch points. Composite cover to prevent crack housings.
Airflow rate SCFM (LPM): 17 (481).
Dimensions (H x L): 92.6 x 238mm.
Max. speed: 12,000rpm.
Motor: 0.28hp.
Orbit diameter: 3/32” (2.5mm).
Tool diameter: 6” (152mm).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Levegő |
Brand | 3M |
EAN | 4046719637720 |
ECLASS Code | 21051302 |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 3/8in. |
Levegőfelhasználás | 17CFM |
Modellszám | 28506 |
Párna alakja | Körkörös |
Párna mérete | 150mm |
Tartalmazza: | Hookit 20353 Pad |
Teljesítmény | 209W |
Terhelési nélküli sebesség | 12000rpm |
Tétel | Air Orbital Csiszoló |
Tömeg | 0.8kg |
UNSPSC Code | 27112708 |