noscriptRotabroach RAP320 32.00mm STANDARD CUTTER RAP320 | Cromwell Tools

Rotabroach

RAP320 32.00mm STANDARD CUTTER

SKU:

RTB2886320X

MPN:

RAP320

Ft31623.00

ÁFA nélkül

Ft40161.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Rotabroach cutters suit a wide range of applications throughout many industries including construction, engineering, mining, petro-chemical, gas, oil, ship building and railways. Rotabroach cutters are supplied with the industry standard 1/4” pilot bore and can be used in most magnetic drills. 700N/mm2 material hardness.
    Standard Cutter Series
    Depth of cut: 25mm.
    Bore: 6mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rotabroach

    ECLASS Code

    21010500

    Fogak száma

    8

    Gyártó cikkszáma

    RAP320

    Spirál fajtája

    Magas

    Spirálszög

    27.5°

    Szár átmérője

    3/4 UNF

    Szár típusa

    Weldon

    Teljes hossz

    64mm

    Típus

    Többfogú vágók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágás mélysége

    25mm

    Vágási átmérő

    32mm

    Vágó anyaga

    M20-tól M30-ig