Ft15544.00
ÁFA nélkül
Ft19740.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rotabroach cutters suit a wide range of applications throughout many industries including construction, engineering, mining, petro-chemical, gas, oil, ship building and railways. Rotabroach cutters are supplied with the industry standard 1/4” pilot bore and can be used in most magnetic drills. 700N/mm2 material hardness.
Standard Cutter Series
Depth of cut: 25mm.
Bore: 6mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rotabroach |
EAN | 5055558500095 |
ECLASS Code | 21010500 |
Fogak száma | 6 |
Gyártó cikkszáma | RAP200 |
Spirál fajtája | Magas |
Spirálszög | 27.5° |
Szár átmérője | 3/4 UNF |
Szár típusa | Weldon |
Teljes hossz | 64mm |
Típus | Többfogú vágók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágás mélysége | 25mm |
Vágási átmérő | 20mm |
Vágó anyaga | M20-tól M30-ig |