Ft2100.00
ÁFA nélkül
Ft2667.00
ÁFÁ-val
Használható bármelyik olyan magfúróval, melynek a furatátmérője 6 mm. Az előfúrt vezetőfuratba helyezve a vezetőcsap segíti a szerszám pozicionálását. Használható zsák- és átmenő vezetőfuratokhoz is, ütközéskor a vezetőcsap visszahúzódik a magfúró adapterébe.
*Csak 12 mm-es magfúrókhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140104525 |
ECLASS Code | 21010500 |
Fogak száma | Nem alkalmazható |
Spirálszög | Nem alkalmazható° |
Szár átmérője | 1/4 hüvelyk |
Teljes hossz | 77mm |
Típus | Pilot pin |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágás mélysége | 25mm |
Vágási átmérő | 13-52mm |
Vágó anyaga | Acél |