Ft2820.00
ÁFA nélkül
Ft3581.40
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Használható bármelyik olyan magfúróval, melynek a furatátmérője 6 mm. Az előfúrt vezetőfuratba helyezve a vezetőcsap segíti a szerszám pozicionálását. Használható zsák- és átmenő vezetőfuratokhoz is, ütközéskor a vezetőcsap visszahúzódik a magfúró adapterébe.
*Csak 12 mm-es magfúrókhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140104556 |
ECLASS Code | 21010500 |
Fogak száma | Nem alkalmazható |
Spirálszög | Nem alkalmazható° |
Szár átmérője | 1/4 hüvelyk |
Teljes hossz | 102mm |
Típus | Pilot pin |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágás mélysége | 50mm |
Vágási átmérő | 12mm |
Vágó anyaga | Acél |