Unibor

52MM DIA X 25MM WELDON-SZÁRAS MAGFÚRÓ M2HSS

SKU:

UBR2681052S

MPN:

52S

Ft36162.00

ÁFA nélkül

Ft45925.74

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Erős HSS M2 anyagból készült, így hosszabb az élettartama és képes különböző anyagok forgácsolására
    • A szabványos, 3/4”-os Weldon szár segítségével a szerszámok számos típusú fúrógépben is használhatók
    • Egyedülálló Unibor geometria az optimális szerszám-élettartam és forgácsolási sebesség érdekében


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Unibor

    ECLASS Code

    21010500

    Gyártó cikkszáma

    52S

    Szár átmérője

    3/4 UNF

    Szár típusa

    Weldon

    Típus

    Többfogú vágók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágás mélysége

    30mm

    Vágási átmérő

    52mm

    Vágó anyaga

    M20-tól M30-ig