Ft16152.00
ÁFA nélkül
Ft20513.04
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A magfúrók kisebb energiával, nagyobb pontossággal és hosszabb ideig használhatók mint más, hasonló célú forgácsolószerszámok. Nagyobb előtolás alkalmazható, kisebb a forgácsolási ellenállás, mely jobb felületi simaságot és tűrést eredményez. Rendelkezésre álló mérettartományok: 12-52 mm átm. (rövid sorozat) és 13-52 mm átm. (hosszú sorozat).
Hosszú sorozat
Szárátmérő: 19 mm/3/4".
Vágásmélység: 50 mm.
Furat: 6 mm.
Teljes hossz: 85 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140104310 |
ECLASS Code | 21010500 |
Fogak száma | 8 |
Spirál fajtája | Magas |
Spirálszög | 27.5° |
Szár átmérője | 3/4 UNF |
Szár típusa | Weldon |
Teljes hossz | 85mm |
Típus | Többfogú vágók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágás mélysége | 50mm |
Vágási átmérő | 28mm |
Vágó anyaga | M20-tól M30-ig |