noscriptKobe DMM3050-240V/3050I-110VMÁGNESTALPAS MARÓ/FÚRÓGÉP BRM-35A | Cromwell Tools

Kobe

DMM3050-240V/3050I-110VMÁGNESTALPAS MARÓ/FÚRÓGÉP

SKU:

KBE2684220K

MPN:

BRM-35A

Ft233765.00

ÁFA nélkül

Ft296881.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Ideal for light industrial use, this drill machine features a robust 1200W motor for drilling holes up to 35mm in diameter. It includes a gravity feed coolant bottle, 13mm chuck, key, Weldon adaptor, safety chain, drilling guard, and hexagon keys, ensuring versatility and comprehensive functionality. Designed for precision and durability, it provides reliable performance in metalworking, construction, and fabrication. The machine is built for heavy-duty tasks while maintaining ease of use, thanks to its user-friendly design and essential safety features. This combination of power, accessories, and ergonomic design makes it a dependable choice for demanding applications.


    Features and Benefits
    • Powerful 1200W motor which drills holes up to 35mm in diameter
    • Gravity feed coolant bottle ensures effective cooling during operation
    • 13mm chuck with key and Weldon adaptor Provides versatility for different drilling needs
    • Safety chain and drilling guard Enhances user safety during operation
    • Includes hexagon keys for easy adjustments and maintenance


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Vezetékes

    Brand

    Kobe

    Countersink Capacity

    10 to 40mm

    EAN

    5036140226265

    ECLASS Code

    21050103

    Felhasználási terület

    fúrás Túsítás

    Feszültség

    230V

    Fúrás Kapacitás

    1.5 to 13mm

    Gyártó cikkszáma

    BRM-35A

    Löket

    165mm

    Magasság

    580mm

    Magnetic Base Size

    160x80mm

    Modellszám

    BRM-35A

    Szélesség

    470mm

    Szorítóerő

    13000N

    Tartalmazza:

    Biztonsági lánc Hatlapfejű kulcsok Kulcs és Weldon adapter

    Teljesítmény

    1200W

    Terhelési nélküli sebesség

    595rpm

    Tétel

    Vezetékes mágneses fúró

    Tömeg

    17kg

    UNSPSC Code

    27112703