Ft194257.00
ÁFA nélkül
Ft246706.39
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP7739
Compact impact wrench.
Twin hammer clutch. Composite handle and magnesium clutch housing. S2S technology and three positive power settings. Full power in reverse up to 450ft.lbs/610Nm. Lightweight and low noise level tool.
Output drive: 1/2”. Free speed: 9,900rpm.
Working torque range: 68 - 414Nm.
Maximum torque: 610Nm.
Ave. air consumption: 5cfm.
Air consumption @ load: 20cfm.
Air consumption @ load: 9.4l/s.
Air inlet NPTF: 1/4.
Sound pressure level: 92dBA.
Vibration a (ISO-28927-2): 6.9m/s2.
Vibration K (ISO-28927-2): 2.5m/s2.
Length: 163mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Power 103 db(A) Sound Pressure 92 db(A) Vibration 6.9 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 2.5 m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451591304 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | CP7739 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hossz | 163mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Magasság | 184mm |
Max. Nyomaték besorolása | 610Nm |
Modellszám | CP7739 |
Nyomatéktartomány | (Fwd) 68 - 414Nm |
Szélesség | 55mm |
Terhelési nélküli sebesség | 9900rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 1.2kg |
UNSPSC Code | 27112713 |
Ütés/perc | 1700bpm |