Ft114427.00
ÁFA nélkül
Ft145322.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HP1640
Hammer drill fitted with a powerful 680w motor with
0 to 2,800/44,800bpm allowing the tool to take on
the most demanding tasks. Fitted with extended life
brushes for a longer work cycle and all ball bearing
construction for more work between service intervals.
Recessed lock-on button allows for continuous use.
Soft grip handle increases operator comfort.
Power input: 680W.
No load speed: 0 - 2,800rpm.
Blows per minute: 0 - 44,800bpm.
Capacities: steel 13mm, wood 30mm, masonry 16mm.
Accessories: side handle and depth gauge.
*HP1640K Supplied in carrying case.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Bizonytalansági szint K: 3.0 dB |
Available Operation Modes | Rotation & Hammer Rotation Only |
Brand | Makita |
EAN | 0088381098632 |
ECLASS Code | 21050190 |
Gyártói garancia | A gyártó Általános Szerződési Feltételei érvényesek |
Kapacitás | Drilling Ø Masonry 16mm Drilling Ø Steel 13mm Drilling Ø Wood 30mm |
Tápfeszültség | 240V |
Tartalom | Kiegészítő fogantyú Mélységmérők, beosztásos |
Teljesítmény besorolása | 680W |
Terhelési nélküli sebesség | 2800rpm |
Tokmány kapacitása | 13 |
Tokmány típusa | Kulcsos |
Tömeg | 2kg |
UNSPSC Code | 27112703 |
Ütés/perc | 44800bpm |