noscriptMakita HP1640K/1 13mm PERCUSSIONDRILL 110V HP1640K/1 | Cromwell Tools

Makita

HP1640K/1 13mm PERCUSSIONDRILL 110V

SKU:

MAK2756310H

MPN:

HP1640K/1

Ft114427.00

ÁFA nélkül

Ft145322.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    HP1640
    Hammer drill fitted with a powerful 680w motor with
    0 to 2,800/44,800bpm allowing the tool to take on
    the most demanding tasks. Fitted with extended life
    brushes for a longer work cycle and all ball bearing
    construction for more work between service intervals.
    Recessed lock-on button allows for continuous use.
    Soft grip handle increases operator comfort.


    Power input: 680W.
    No load speed: 0 - 2,800rpm.
    Blows per minute: 0 - 44,800bpm.
    Capacities: steel 13mm, wood 30mm, masonry 16mm.
    Accessories: side handle and depth gauge.


    *HP1640K Supplied in carrying case.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Bizonytalansági szint K: 3.0 dB

    Available Operation Modes

    Rotation & Hammer Rotation Only

    Brand

    Makita

    EAN

    0088381098649

    ECLASS Code

    21050190

    Gyártói garancia

    A gyártó Általános Szerződési Feltételei érvényesek

    Kapacitás

    Drilling Ø Masonry 16mm Drilling Ø Steel 13mm Drilling Ø Wood 30mm

    Tápfeszültség

    110V

    Tartalom

    Hordtáska Kiegészítő fogantyú

    Teljesítmény besorolása

    680W

    Terhelési nélküli sebesség

    2800rpm

    Tokmány kapacitása

    13

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    2kg

    UNSPSC Code

    27112703

    Ütés/perc

    44800bpm