Ft109732.00
ÁFA nélkül
Ft139359.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Bosch GSB 13RE Specifications:
Power input: 600W
No load speed: 0-2800.
Impact rate: 0-44,800 bpm.
Chuck capacity: 13mm ( 1/2" )
Drilling capacities:
Concrete: 13mm.
Wood 25mm.
Steel 10mm.
Masonry: 15mm.
Torque (soft screwdriving applications): 10.8Nm
Rated torque: 1.8 Nm
Weight: 1.8Kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Bizonytalansági szint K: 3.0 dB |
Available Operation Modes | Rotation & Hammer |
Brand | Bosch |
EAN | 3165140371940 |
ECLASS Code | 21050190 |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Kapacitás | Drilling Ø Concrete 13mm Drilling Ø Masonry 15mm Drilling Ø Steel 10mm Drilling Ø Wood 25mm |
Modellszám | GSB 13RE |
Nyomatéktartomány | Soft Screwing Applications: 0-10.8Nm |
Tápfeszültség | 240V |
Tartalom | Hordtáska Kiegészítő fogantyú |
Teljesítmény besorolása | 600W |
Terhelési nélküli sebesség | 2800rpm |
Tokmány kapacitása | 13 |
Tokmány típusa | Kulcs nélküli |
Tömeg | 1.6kg |
UNSPSC Code | 27112703 |
Ütés/perc | 44800bpm |