noscriptDeWalt D26414-LX 2000W LCD PREMIUMHEATGUN 110V D26414-LX | Cromwell Tools

DeWalt

D26414-LX 2000W LCD PREMIUMHEATGUN 110V

SKU:

DEW2722641M

MPN:

D26414-LX

Ft61246.80

ÁFA nélkül

Ft77783.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    DeWalt

    EAN

    5035048290095

    Feszültség

    110V

    Hőmérséklet-tartomány

    50 to 600°C

    Hossz

    265mm

    Légáramlás

    0 to 650L/min

    Magasság

    210mm

    Modellszám

    D26414-LX

    Tartalmazza:

    Halfarok felülete fúvóka

    Teljesítmény

    2,000W

    Test fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Tétel

    Vezetékes hőpisztoly

    Tömeg

    0.8kg

    Tulajdonságok

    Kompakt és könnyű a könnyű kezelhetőség és a használat érdekében

    UNSPSC Code

    27112717