Ft6965.00
ÁFA nélkül
Ft8845.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Reflector Nozzles
For soldering and for use with heat shrinkable tubing.
To fit Kobe, Bosch, Makita and Steinel heat guns.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Kobe |
Compatible Heat Gun Brand | Bosch |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140046528 |
ECLASS Code | 27140505 |
Gyártó cikkszáma | 74616 |
Méret | 15 |
Tétel | Hőfegyverfúvókák |
Típus | Forrasztó fúvóka |
UNSPSC Code | 27112717 |