Ft6065.00
ÁFA nélkül
Ft7702.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Window Nozzles
For deflecting heat away from sensitive material or panes of glass when stripping window frames.
To fit Kobe, Bosch, Makita and Steinel heat guns.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Kobe |
Compatible Heat Gun Brand | Bosch |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140046450 |
ECLASS Code | 27140505 |
Gyártó cikkszáma | 70410 |
Méret | 75 |
Tétel | Hőfegyverfúvókák |
Típus | Ablak fúvóka |
UNSPSC Code | 27112717 |