Kobe Red Line

DPR813 13MM IRÁNYVÁLTÓS NAGY TEJESÍTMÉNYŰ PISZTOLYFÚRÓ

SKU:

KBE2701525F

Ft67660.00

ÁFA nélkül

Ft85928.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DPR813
    13 mm-es Jacobs tokmány, hüvelykujjal működtethet' irányváltó kapcsoló, kiegészít' támasztómarkolat, alkalmas csavarbehajtásra. Nagy igénybevételre tervezett
    bolygókerekes hajtómű, 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es
    leveg'töml'höz, 90 PSI / 6.3 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* leveg'fogyasztás, 3/8"-24 orsómenet. Teljes hossz: 178 mm.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Rezgésbizonytalanság K: 1.385m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089082

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    DPR813

    Hossz

    178mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    113CFM

    Magasság

    160mm

    Modellszám

    DPR813

    Szélesség

    42mm

    Teljesítmény

    373W

    Terhelési nélküli sebesség

    800rpm

    Tétel

    Légfúró meghajtó

    Tokmány kapacitása

    13mm

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    1.8kg

    Tulajdonságok

    Finomító Gázkar

    UNSPSC Code

    27112703

    Visszafordíthatóság

    Megfordítható