Kobe Red Line

DPR1810 10MM IRÁNYVÁLTÓS PISZTOLYFÚRÓ

SKU:

KBE2701400L

Ft40300.00

ÁFA nélkül

Ft51181.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DPR1810
    10 mm-es Jacobs tokmány, elakadásmentes, nagy igény­be­vételre tervezett csapágyazás, hüvelykujjal működtethet' irányváltó kapcsoló, alkalmas csavarbehajtásra,
    1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 90 PSI / 6.3 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* leveg'fogyasztás, 3/8"-24 orsómenet.
    Teljes hossz: 165 mm.
    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Rezgésbizonytalanság K: 0.12m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089044

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    DPR1810

    Hossz

    165mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    113CFM

    Magasság

    150mm

    Modellszám

    DPR1810

    Szélesség

    42mm

    Teljesítmény

    373W

    Terhelési nélküli sebesség

    2000rpm

    Tétel

    Légfúró meghajtó

    Tokmány kapacitása

    10mm

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    1.4kg

    Tulajdonságok

    Finomító Gázkar

    UNSPSC Code

    27112703

    Visszafordíthatóság

    Megfordítható