Ft56970.00
ÁFA nélkül
Ft72351.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DP513
13 mm-es Jacobs tokmány, fordulatszámcsökkent' hajtómű, nagy nyomaték, oldalmarkolat, 0,5 LE/ 370 W motor, 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es
leveg'töml'höz, 90 PSI / 6.3 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* leveg'fogyasztás, 3/8"-24 orsómenet. Teljes hossz: 180 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 89dBA Hangteljesítmény szintje: 101dBA Rezgésbizonytalanság K: 1.32m/s² Rezgésszint: 5.4m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089075 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | DP513 |
Hossz | 225mm |
Kapacitás | 13mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 160mm |
Modellszám | DP513 |
Szélesség | 44mm |
Teljesítmény | 373W |
Terhelési nélküli sebesség | 500rpm |
Tétel | Légfúró meghajtó |
Tokmány kapacitása | 13mm |
Tokmány típusa | Kulcsos |
Tömeg | 1.5kg |
Tulajdonságok | Finomító Gázkar |
UNSPSC Code | 27112703 |
Visszafordíthatóság | Nem reverzibilis |