Kobe Red Line

DP2610 10MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PISZTOLYFÚRÓ

SKU:

KBE2701390D

Ft76700.00

ÁFA nélkül

Ft97409.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DP2610
    Sörétszórt ház, 10 mm-es Jacobs tokmány, elakadásmentes, irányított els' használtleveg' kifúvás, tűgörg's csapágyazás. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 90 PSI / 6.3 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* leveg'fogyasztás, 3/8"-24 orsómenet. Teljes hossz: 180 mm.
    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Rezgésbizonytalanság K: 1.5m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089037

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    DP2610

    Hossz

    180mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    113CFM

    Magasság

    165mm

    Modellszám

    DP2610

    Szélesség

    45mm

    Teljesítmény

    447W

    Terhelési nélküli sebesség

    2600rpm

    Tétel

    Légfúró meghajtó

    Tokmány kapacitása

    10mm

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    0.9kg

    Tulajdonságok

    Finomító Gázkar

    UNSPSC Code

    27112703

    Visszafordíthatóság

    Nem reverzibilis