Ft57220.00
ÁFA nélkül
Ft72669.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A többcélú készlet a következőket tartalmazza: felületkezelő korongok, midegyikből 1 db: finom, közepes, durva. Csiszolókorongok, szemcseméretenként 2-2 db: P36, P60, P80 és P120. 1 db 6 mm-es szár az alaptárcsához. Kobe derékszögű csiszoló 1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozóval 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás. Erős műanyag hordtáskában.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangteljesítmény szintje: 99dBA Rezgésszint: 7.0m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140045675 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep Változó sebesség |
Gyártó cikkszáma | SCF2206K |
Hossz | 155mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Levegőbemenet mérete | 0.25in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 75mm |
Modellszám | SCF2206K |
Tartalmazza: | (2) 50 mm Felület előkészítő korong durva 2)50mm Felület előkészítő korong Finom 2)50mm Felület előkészítő korong Közepes (2) Collet kulcs 50mm Támasztó Párna |
Terhelési nélküli sebesség | 22,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.5kg |
UNSPSC Code | 27112704 |