Ft431386.00
ÁFA nélkül
Ft547860.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GGS 8CE
Powerful 750w motor for fast work progress with soft start. Handy design and high torque. Ideal for grinding surfaces with flap wheels, brushes and other accessories. KickBack Stop: detects when the tool is jammed and shuts it down immediately for a high level of user protection.
No load speed: 2500-8000rpm.
Toolholder: collet up to 8mm.
Power input: 750W. Power output: 420W.
Spindle collar dia: 43mm. Weight: 1.7kg.
Length x height: 387 x 77mm.
Max. grinding tool dia: 50mm.
Max. polishing tool dia: 80mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound power level 93 dB(A) Sound pressure level 82 dB(A) Uncertainty K 3.0 dB Vibration emission value ah 2.5 m/s² (Surface grinding up to diameter of 25) Vibration emission value ah 2.5 m/s² (Surface grinding up to diameter of 50) Vibration emission value Uncertainty K 1.5 m/s² |
Áramforrás | Villanyszerelés |
Befogóhüvely | 8mm |
Brand | Bosch |
EAN | 3165140588102 |
ECLASS Code | 21051309 |
Feszültség | 110V |
Gyártó cikkszáma | 0601222160 |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 495mm |
Magasság | 105mm |
Modellszám | GGS 8CE/1 |
Szélesség | 155mm |
Tartalmazza: | 13 mm spanner 19 mm spanner |
Teljesítmény | 750W |
Terhelési nélküli sebesség | 8,000rpm |
Tétel | Vezetékes szerszámdaráló |
Tömeg | 1.7kg |
Tulajdonságok | Változó sebességű gázkar |
UNSPSC Code | 27112704 |