Ft42420.00
ÁFA nélkül
Ft53873.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GDA2206L
Biztonsági működtetőkar, hátsó használtlevegő kifúvás. Ideális polírozásra, csiszolásra, nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható. 1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás. Szorítópatron mérete: 6 mm.Teljes hossz: 160 mm.
Zajszint: 85dBA
Hangteljesítmény: 99dBA
Vibráció: 7.0m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 90dBA Hangteljesítmény szintje: 97dBA Rezgésszint: 1.24m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.74m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | 6 mm |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089099 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep |
Gyártó cikkszáma | GDA2206L |
Hossz | 155mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Levegőbemenet mérete | 0.25in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | GDA2206L |
Teljesítmény | 225W |
Terhelési nélküli sebesség | 22,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.5kg |
UNSPSC Code | 27112704 |